| |
|
| Artikel-Nr.: CM-V94PU47 Herst.-Nr.: 117734 EAN/GTIN: 4061753004154 |
| |
|
| | |
| Z-Schrank, Breite 870 mm, 6 Abteile, 6 Türen, Türfarbe Basaltgrau, Korpus lichtgrau.
Zwei Garderobenschränke auf der Fläche von einem.
Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet. Jedes Abteil mit einer Kleiderstange und 2 Haken ausgestattet. Zylinderschlösser, verschiedenschließend. Etikettenhalter, HxB 30 x 50 mm. Belüftung durch Lochbilder in den Türen. Sockelhöhe 80 mm.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 870 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | basaltgrau RAL 7012 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 6 Stück | Abteilbreite: | 145 / 290 mm | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |