Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius LSZ F3 Fächerscheibe 115 x 22,23 - P40 Rhodius 210479 Durchmesser 115 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rhodius LSZ F3 Fächerscheibe 115 x 22,23 - P40 Rhodius 210479 Durchmesser 115 mm 1 St.
Rhodius LSZ F3 Fächerscheibe 115 x 22,23 - P40 Rhodius 210479 Durchmesser 115 mm 1 St.
Artikel-Nr.:
     65DEM-210479
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     210479
EAN/GTIN:
     4011890099599
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Preisattraktive Lamellenschleifscheibe mit Zirkonkorund.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
68051000
GTIN:
4011890099599
Herstellerartikelnummer:
210479
Hersteller-Name:
Rhodius Schleifwerkzeuge GmbH & Co.KG
Lieferantenartikelnummer:
210479
Produkttypbezeichnung:
LSZ F3
Werkstoffgruppe zur Bearbeitung (Priorität 1):
Stahl
Werkstoffgruppe zur Bearbeitung (Priorität 2):
Edelstahl
Artikelbezeichnung:
ALPHAline LSZ F3 Lamellenschleifscheibe
Aufnahmetyp (maschinenseitig):
Flanschaufnahme
Bindung:
Kunstharz
Radius:
57.5 mm
Außendurchmesser:
115 mm
Kennzeichnung:
EN-Norm
Masse (Gewicht):
0.099 kg
Bearbeitungsverfahren:
Schleifen/Polieren
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Körnung (nach Hersteller):
40 mm
Art der Maschine:
Freihand-Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Zirkonkorund
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
221 1/s
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,611*
€ 1,611*
1 Tag
42
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,68*
5 Tage
30
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,74*
2 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2378*
€ 1,7678*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,611*
€ 1,91709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.