Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen Feuerlöscher, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, 100x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen Feuerlöscher, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, 100x100mm
Brandschutzzeichen Feuerlöscher, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, 100x100mm
Brandschutzzeichen Feuerlöscher, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, 100x100mm
Brandschutzzeichen Feuerlöscher, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, 100x100mm
Artikel-Nr.:
     CM-UG3MG92
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_24417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen Feuerlöscher, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, 100x100mm

Brandschutzzeichen Feuerlöscher, gemäß ASR A1.3/F001, DIN EN ISO 7010/F001, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 100 x 100 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Brandschutzzeichen
Symbolfarbe:
weiß
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Material:
Polyesterfolie
Grundfarbe:
rot
Format:
100x100mm
Form:
Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 31 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_24422
ab € 2,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28791
ab € 2,13*
Sonstiges
Kroschke
KSI_10856
ab € 3,94*
Sonstiges
Kroschke
KSI_26223
ab € 4,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_24469
ab € 5,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28785
ab € 3,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42538
ab € 2,49*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42537
ab € 3,43*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42549
ab € 3,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_10852
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.