Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 18-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.20 6KT PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsselsatz 18-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.20 6KT PROMAT
Steckschlüsselsatz 18-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.20 6KT PROMAT
Steckschlüsselsatz 18-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.20 6KT PROMAT
Steckschlüsselsatz 18-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.20 6KT PROMAT
Steckschlüsselsatz 18-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.20 6KT PROMAT
Steckschlüsselsatz 18-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.20 6KT PROMAT
Steckschlüsselsatz 18-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.20 6KT PROMAT
Steckschlüsselsatz 18-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.20 6KT PROMAT
Steckschlüsselsatz 18-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.20 6KT PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-TV8NT8W
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821182
EAN/GTIN:
     4015448682370
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

Steckschlüsselsatz 18-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.20 6KT PROMAT

6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit griffiger Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Verlängerung 50 / 150 mm
1 Handgriff mit Vierkant
1 Kardangelenk
1 Gleitstück (auch als Adapter 10,0 mm (3/8 ″) auf 6,3 mm (1/4 ″) zu verwenden)

Weitere technische Eigenschaften:
· Rückschwenkwinkel: 18°
· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
18-teilig
Antrieb:
1/4 ″
Knarre:
Umschaltknarre
Form:
6-Kant
Marke:
PROMAT
Verpackung:
Stahlblechkassette
Antrieb mm:
6,3 mm
Anzahl Zähne:
20
Schlüsselweiten:
4-14 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.