Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten Euro Plus Pro B440xT355xH76mm 23 Fächer 4 Trennstege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskasten Euro Plus Pro B440xT355xH76mm 23 Fächer 4 Trennstege
Sortimentskasten Euro Plus Pro B440xT355xH76mm 23 Fächer 4 Trennstege
Sortimentskasten Euro Plus Pro B440xT355xH76mm 23 Fächer 4 Trennstege
Artikel-Nr.:
     CM-T35UC7B
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454210
EAN/GTIN:
     4005187542103
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Sortierkasten
Sortimentbox
B 440 x T 355 x H 76 mm · Innenmaß B 400 x T 320 x H 60 mm · Kunststoff (PP/PS) · schwarz, mit transparentem, fest schließenden Deckel · individuelle Aufteilung durch herausnehmbare Trennstege · Verbindungsverschluss ermöglicht den Transport von bis zu 3 Sortimentskästen
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
23
Deckelfarbe:
transparent
Breite:
440 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
4 Trennstege
Innentiefe:
320 mm
Innenhöhe:
60 mm
Material:
PP/PS
Innenbreite:
400 mm
Tiefe:
355 mm
Höhe:
76 mm
Marke:
ALLIT
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
454220
€ 22,70*
Sonstiges
Allit
454230
€ 22,70*
Sonstiges
Allit
454265
€ 4,72*
Sonstiges
Allit
454223
€ 23,90*
Sonstiges
Allit
454240
€ 25,09*
Sonstiges
Allit
454250
€ 26,09*
Sonstiges
Allit
454200
€ 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.