Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Fächermappe Office 4445880 DIN A4 12 Fächer Textil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Fächermappe Office 4445880 DIN A4 12 Fächer Textil schwarz
Veloflex Fächermappe Office 4445880 DIN A4 12 Fächer Textil schwarz
Veloflex Fächermappe Office 4445880 DIN A4 12 Fächer Textil schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-SY64N4K
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4445880
EAN/GTIN:
     4000225025020
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Veloflex Fächermappe Office für DIN A4, 12 Fächer, Textil schwarz

Mit textilverstärkten Kanten.
Weitere Informationen:
Maße:
33,5 x 24,5 cm (B x H)
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Material des Einbandes:
Textil
Art des Verschlusses:
Magnetverschluss
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Ausführung der Tabe:
blanko
Farbe des Fächerblocks:
transparent
Heftungsart:
lose Blattablage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4445835
ab € 9,98004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.