Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmen, 25 mm, farbig sortiert, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefklemmen, 25 mm, farbig sortiert, 12 Stück
Briefklemmen, 25 mm, farbig sortiert, 12 Stück
Briefklemmen, 25 mm, farbig sortiert, 12 Stück
Briefklemmen, 25 mm, farbig sortiert, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-SV7VF79
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2132599
EAN/GTIN:
     4002390035170
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer

Beschreibung:
Klemmteil aus kräftigem Federstahl, mit klapp- und abnehmbarem Bügel. Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Markieren von Schriftstücken.• Material: Metall• Breite: 25 mm• Klemmweite: 9 mm• Farbe: sortiert

  • Briefklemmer Stahl Foldback
  • sortiert
  • 25mm/9mm
  • 12 St

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.