Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2025, braun, Dokumentenfolie, Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplakette 2025, braun, Dokumentenfolie, Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen
Prüfplakette 2025, braun, Dokumentenfolie, Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen
Prüfplakette 2025, braun, Dokumentenfolie, Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen
Prüfplakette 2025, braun, Dokumentenfolie, Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen
Prüfplakette 2025, braun, Dokumentenfolie, Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen
Prüfplakette 2025, braun, Dokumentenfolie, Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen
Artikel-Nr.:
     CM-PX52Q4V
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5500325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette 2025, braun, Dokumentenfolie, Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen

Prüfplakette 2025, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, speziell für leicht ölige und unebene Untergründe, für den Inneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Spezialkleber und Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, wasser-, öl- und laugenbeständig, Durchmesser: 35 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Materialart:
Dokumentenfolie Spezialkleber
Format:
Ø 35mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,49*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.