Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, blau, Hardcover, liniert, ähnlich A5, mit zahlreichen Features


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, blau, Hardcover, liniert, ähnlich A5, mit zahlreichen Features
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, blau, Hardcover, liniert, ähnlich A5, mit zahlreichen Features
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, blau, Hardcover, liniert, ähnlich A5, mit zahlreichen Features
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, blau, Hardcover, liniert, ähnlich A5, mit zahlreichen Features
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, blau, Hardcover, liniert, ähnlich A5, mit zahlreichen Features
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, blau, Hardcover, liniert, ähnlich A5, mit zahlreichen Features
Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, blau, Hardcover, liniert, ähnlich A5, mit zahlreichen Features
Artikel-Nr.:
     CM-PS9868X
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CO657
EAN/GTIN:
     4004360831690
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Das CONCEPTUM® Notizbuch in der klassischen Business-Farbe Dunkelblau darf bei keinem Geschäftstermin oder Kunden-Meeting fehlen. Stilsicher begleitet es Sie durch den Tag. Die weiche Softwave-Oberfläche liegt gut in der Hand und ist auch ein optisches Highlight. Praktische Funktionen wie Einsteckfächer für Visitenkarten, die Stiftschlaufe für ein Schreibgerät und Zeichenbänder machen das CONCEPTUM® Notizbuch zum Business-Partner Nummer eins.

  • Stilvolles Notizbuch für den Business-Alltag in edlem Dunkelblau
  • Auf einen Blick: Format ca. DIN A5 (14,8 x 21,3 cm), liniert mit 194 nummerierten Seiten (20 perforierte Blätter)
  • Besteht aus hochwertigem chamoisfarbenen Papier (PEFC zertifiziert)
  • Hardcover-Einband mit gerillter Softwave-Oberfläche
  • Praktische Eigenschaften: Inhaltsverzeichnis, Stiftschlaufe, 2 Zeichenbänder, Gummibandverschluss, 2 Einsteckfächer (eines mit Kartenfach)
Weitere Informationen:
Design:
midnight blue
Maße:
148 x 213 x 20 mm ( ähnlich A5 )
Einband:
Softwave-Oberfläche
Lineatur:
liniert
Umfang:
194 Seiten
Grammatur:
80 g/m²
Inhalt::
1 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.