Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodirektetiketten Papier Thermo eco, weiß, 148,5 x 210 mm 1 Rolle / 750 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     CM-B358V2X
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     58350
EAN/GTIN:
     4008705583503
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Für Thermodrucker und Spendemaschinen zum Etikettieren und Beschreiben
  • Universelles Anwendungsgebiet schnell und sicher haftend auf unterschiedlichsten Oberflächen
  • Hochwertige Materialienqualität für konturenscharfe Druckergebnisse im Thermodirektdruck
  • Umweltschonender lösemittelfreier Haftkleber
  • Praktische ökonomische Einzelverpackung
  • In bewährter HERMA Markenqualität
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Wicklung außen Vorschub 5,90
Etikettenbreite:
148.5 mm
Etikettenhöhe:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Klebung:
permanent
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
750 Etiketten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
58301
ab € 11,03*
Sonstiges
Herma
58300
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.