Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Büroklammernspender, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     CM-5G2A82P
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3012302
EAN/GTIN:
     4002390001649
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Briefklammernspender (Büro) Klammernspender. Magnet für Klammernhalt vorhanden. Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff. Klammern vorhanden. Ausführung Klammern: Stahl, Silber. Größe (B x H x T) oder (Ø x H): 73 x 60 mm. Mit Zentralmagnet, Büroklammern immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klammernspender
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Garantiedauer:
3 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Zentralmagnet, Büroklammern immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
60
Farbe:
weiß
Farbe der Klammern:
Silber
Durchmesser:
73
Material der Klammern:
Stahl
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Klammern vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.