Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, orange, Schaftfarbe: cyan-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Artikel-Nr.:
     CM-566KL95
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     150206
EAN/GTIN:
     4004675065186
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Memo XB. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: neuartige Fluid-Paste. Ausführung Mine: XB, orange. Ausführung Stift: Kunststoff gummiert. Ausführung Clip: Metall, silber. Durch die ViscoGlide®-Technologie gleitet der Slider seidenweich übers Papier. Farbe des Schaftes: cyan-orange.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Memo XB
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch die ViscoGlide®-Technologie gleitet der Slider seidenweich übers Papier
Material des Schaftes:
Kunststoff gummiert
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
XB
Material des Clips:
Metall
Farbe des Clips:
silber
Farbe des Schaftes:
cyan-orange
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
orange
Typbezeichnung der Mine:
neuartige Fluid-Paste
Mine auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.