Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastikbindegerät GALAXY-E, 500 Blatt, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Plastikbindegerät GALAXY-E, 500 Blatt, silber/schwarz
Fellowes Plastikbindegerät GALAXY-E, 500 Blatt, silber/schwarz
Fellowes Plastikbindegerät GALAXY-E, 500 Blatt, silber/schwarz
Fellowes Plastikbindegerät GALAXY-E, 500 Blatt, silber/schwarz
Fellowes Plastikbindegerät GALAXY-E, 500 Blatt, silber/schwarz
Fellowes Plastikbindegerät GALAXY-E, 500 Blatt, silber/schwarz
Fellowes Plastikbindegerät GALAXY-E, 500 Blatt, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-396V235
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5622101
EAN/GTIN:
     0043859522262
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät

Plastikbindegerät Galaxy-E mit Satellite System

  • Elektrisches Stanzen für mehr Benutzerfreundlichkeit
  • Professionelles Gerät mit einer Bindeleistung von 500 Blatt, maximale Binderückengröße: 50 mm
  • Stanzkapazität: 28 Blatt
  • Herausnehmbare Plattform Satellite ermöglicht gleichzeitiges Stanzen und binden durch zwei Benutzer und erhöht die Produktivität
  • Binderückenfach und patentierte Dokument- und Binderückenmessvorrichtung
  • Einstellbarer Randanschlag für besonders dicke Dokumente
  • Inkl. Starter Kit für 20 Dokumente
  • Gewicht: 13,06kg
  • Produktmaße (HxBxT): 152 x 490 x 446mm
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Galaxy-E 500
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbindegerät Galaxy-E 500
Maße:
49 x 15,2 x 44,6 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Art der Stanzung:
elektrisch
max. Durchmesser des Binderückens:
50
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücke:
500 Bl.
max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang:
25 Bl.
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
25
Anzahl der Stanzlöcher:
21 Stanzlöcher
Ausführung des Papieranschlages:
automatisch
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starter Kit (20 Dokumente)
Masse (Gewicht):
13,06
Garantie gewährt:
mit Garantie
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
silber
Bindematerial:
Kunststoff
Breite:
490
Höhe:
152
Tiefe:
446
Rückenbreite:
50 mm
Gehäusefarbe:
silber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,42*
€ 484,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,79*
€ 465,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 388,70*
€ 462,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,36*
€ 439,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 367,37*
€ 437,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,47*
€ 434,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,78*
€ 422,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,08*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.