Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 10 K 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 10 K 12
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 10 K 12
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 10 K 12
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 10 K 12
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 10 K 12
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 10 K 12
Artikel-Nr.:
     CM-393222A
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433829
EAN/GTIN:
     4007081700122
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
GESIPA-PolyGrip



Der Favorit für schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld für jegliche Materialien Der GESIPA-PolyGrip, ursprünglich als Mehrbereichsblindniet entwickelt, hat in seiner Laufbahn eine Menge


weiterer Talente entwickelt, die ihn mittlerweile zu einem Favoriten auszeichnen, wenn es darum geht,


schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld zu erfüllen.


Ob in Aluminium, Stahl oder Edelstahl, drinnen oder draußen, mit hartem oder weichem Fügegut,


kritischem Lochdurchmesser und Toleranzen: Wenn es kein anderer schafft, ist der GESIPA-PolyGrip fast immer die rettende Lösung. Hauptmerkmale


- Großer Klemmbereich:


Ein einziger PolyGrip-Blindniet kann bis zu fünf verschiedene Abmessungen von DIN Standardblindnieten ersetzen.


Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie:


- Typenbeschränkung


- Reduzierung der Typenvielfalt im Lager


- Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung Hervorragende Lochleibung


Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs


und kompensiert so Bohrlochungenauigkeiten, Mittenversatz und Durchmesserunterschiede,


um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden. Sichere Restdornverriegelung


PolyGrip-Blindniete verursachen weder Klappergeräusche durch freigewordene Restdorne,


noch besteht die Gefahr eines Restdornverlustes. Spritzwasserdicht sind die PolyGrip-Blindniete unter bestimmten Bedingungen auch.


Sie bieten mit ihren guten Lochleibungseigenschaften und der Restdornverriegelung eine


wirtschaftliche Alternative zu geschlossenen Blindnieten. Wenn es darum geht zu vermeiden,


dass Wasser durch die Verbindung dringt, sind PolyGrip-Blindniete eine ideale Wahl. Breite Schließkopfbildung gewährleistet hohe Zugfestigkeitswerte und damit ein hohes Maß an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
4.1 mm
max. Klemmbereich:
6.5 mm
min. Klemmbereich:
0.5 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 10 K 12
GTIN:
4007081700122
Herstellerartikelnummer:
1433829
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433829
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
PolyGrip Alu/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 10 K 12
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA-PolyGrip Der Favorit für schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld für jegliche Materialien Der GESIPA-PolyGrip, ursprünglich als Mehrbereichsblindniet entwickelt, hat in seiner Laufbahn eine Menge weiterer Talente entwickelt, die ihn mittlerweile zu einem Favoriten auszeichnen, wenn es darum geht, schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld zu erfüllen. Ob in Aluminium, Stahl oder Edelstahl, drinnen oder draußen, mit hartem oder weichem Fügegut, kritischem Lochdurchmesser und Toleranzen: Wenn es kein anderer schafft, ist der GESIPA-PolyGrip fast immer die rettende Lösung. Hauptmerkmale - Großer Klemmbereich: Ein einziger PolyGrip-Blindniet kann bis zu fünf verschiedene Abmessungen von DIN Standardblindnieten ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung Hervorragende Lochleibung Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs und kompensiert so Bohrlochungenauigkeiten, Mittenversatz und Durchmesserunterschiede, um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden. Sichere Restdornverriegelung PolyGrip-Blindniete verursachen weder Klappergeräusche durch freigewordene Restdorne, noch besteht die Gefahr eines Restdornverlustes. Spritzwasserdicht sind die PolyGrip-Blindniete unter bestimmten Bedingungen auch. Sie bieten mit ihren guten Lochleibungseigenschaften und der Restdornverriegelung eine wirtschaftliche Alternative zu geschlossenen Blindnieten. Wenn es darum geht zu vermeiden, dass Wasser durch die Verbindung dringt, sind PolyGrip-Blindniete eine ideale Wahl. Breite Schließkopfbildung gewährleistet hohe Zugfestigkeitswerte und damit ein hohes Maß an Sicherheit.
Herstellerproduktfamilie:
74410012000102
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA-PolyGrip Der Favorit für schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld für jegliche Materialien Der GESIPA-PolyGrip, ursprünglich als Mehrbereichsblindniet entwickelt, hat in seiner Laufbahn eine Menge weiterer Talente entwickelt, die ihn mittlerweile zu einem Favoriten auszeichnen, wenn es darum geht, schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld zu erfüllen. Ob in Aluminium, Stahl oder Edelstahl, drinnen oder draußen, mit hartem oder weichem Fügegut, kritischem Lochdurchmesser und Toleranzen: Wenn es kein anderer schafft, ist der GESIPA-PolyGrip fast immer die rettende Lösung. Hauptmerkmale - Großer Klemmbereich: Ein einziger PolyGrip-Blindniet kann bis zu fünf verschiedene Abmessungen von DIN Standardblindnieten ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung Hervorragende Lochleibung Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs und kompensiert so Bohrlochungenauigkeiten, Mittenversatz und Durchmesserunterschiede, um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden. Sichere Restdornverriegelung PolyGrip-Blindniete verursachen weder Klappergeräusche durch freigewordene Restdorne, noch besteht die Gefahr eines Restdornverlustes. Spritzwasserdicht sind die PolyGrip-Blindniete unter bestimmten Bedingungen auch. Sie bieten mit ihren guten Lochleibungseigenschaften und der Restdornverriegelung eine wirtschaftliche Alternative zu geschlossenen Blindnieten. Wenn es darum geht zu vermeiden, dass Wasser durch die Verbindung dringt, sind PolyGrip-Blindniete eine ideale Wahl. Breite Schließkopfbildung gewährleistet hohe Zugfestigkeitswerte und damit ein hohes Maß an Sicherheit.
Länge:
113 mm
Kopfform:
Großkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
0.5 mm
max. Klemmlänge:
6.5 mm
Durchmesser des Kopfes:
12 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04584*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05054*
€ 0,06014
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,04584*
€ 0,05455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.