Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, pink, Schaftfarbe: cyan-pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, pink, Schaftfarbe: cyan-pink
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, pink, Schaftfarbe: cyan-pink
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, pink, Schaftfarbe: cyan-pink
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, pink, Schaftfarbe: cyan-pink
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, pink, Schaftfarbe: cyan-pink
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, pink, Schaftfarbe: cyan-pink
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, pink, Schaftfarbe: cyan-pink
Artikel-Nr.:
     CM-2U7T36X
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     150209
EAN/GTIN:
     4004675065223
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Memo XB. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: neuartige Fluid-Paste. Ausführung Mine: XB, pink. Ausführung Stift: Kunststoff gummiert. Ausführung Clip: Metall, silber. Durch die ViscoGlide®-Technologie gleitet der Slider seidenweich übers Papier. Farbe des Schaftes: cyan-pink.
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
silber
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
cyan-pink
Typbezeichnung der Mine:
neuartige Fluid-Paste
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pink
Strichstärke:
XB
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch die ViscoGlide®-Technologie gleitet der Slider seidenweich übers Papier
dokumentenecht:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff gummiert
Mine auswechselbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Memo XB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.