Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtungsband 4360 L25 mxB3mm 1,5mm PTFE Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachdichtungsband 4360 L25 mxB3mm 1,5mm PTFE Spule
Flachdichtungsband 4360 L25 mxB3mm 1,5mm PTFE Spule
Flachdichtungsband 4360 L25 mxB3mm 1,5mm PTFE Spule
Artikel-Nr.:
     37XCW-4566600420
Hersteller:
     Theodor Winkel
Herst.-Nr.:
     436000325
EAN/GTIN:
     4059862000136
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
ptfe dichtungsband 3mm
auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten – problemlose Montage · einseitig selbstklebendEinsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etcMaterial: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel)Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C)Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfülltWeitere technische Eigenschaften:· Material: PTFE
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
3 mm
Dicke:
1,5 mm
Marke:
WST
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
350
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4974*
€ 0,5014*
1 Tag
350
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4806*
€ 0,6413*
1 Tag
350
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4787*
€ 0,8787*
3 Tage
262
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,94*
5 Tage
350
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5014*
€ 0,59667
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,5003*
€ 0,59536
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4989*
€ 0,59369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4974*
€ 0,59191
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,4974* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.