Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtungsband 4360 L25 mxB3mm 1,5mm PTFE Spule


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174566600420
Hersteller:
     Theodor Winkel
Herst.-Nr.:
     436000325
EAN/GTIN:
     4059862000136
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
ptfe dichtungsband 3mm
auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten – problemlose Montage · einseitig selbstklebendEinsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etcMaterial: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel)Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C)Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfülltWeitere technische Eigenschaften:· Material: PTFE
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, Dichtbänder, Flachdichtungsbänder, Flächendichtung, Flächendichtungsband, Fladiba, PTFE-Dichtbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
25
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,4974*
€ 0,5014*
Lager 2478
600
125
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,4806*
€ 0,6313*
2 Tage
600
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,4787*
€ 0,8787*
2 Tage
420
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,88*
4 Tage
450
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,93*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Kartonagen
€ 0,6313*
€ 0,75125
pro Kartonage
ab 225 Kartonagen
€ 0,6307*
€ 0,75053
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,5707*
€ 0,67913
pro Kartonage
ab 750 Kartonagen
€ 0,5706*
€ 0,67901
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,5506*
€ 0,65521
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,4806*
€ 0,57191
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 0,4806* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 125 Kartonagen ( entspricht € 78,9125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.