| |
|
| Artikel-Nr.: CM-259C987 Herst.-Nr.: 40703 EAN/GTIN: 4003866407033 |
| |
|
| | |
| Eurobox- Stabile Universalkiste aus Aluminium.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.
- Innenmaß L x B x H 550 x 350 x 380 ca. mm
- Außenmaß L x B x H 600 x 400 x 410 ca. mm
- Volumen 73 ca. l
- Gewicht 5,2 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Alukiste, Metallkiste, Transport-Box, Transportbox, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, euro-stapelbehälter blau, werkzeugbox, transportbox alu |
| | |
| |