Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fire Commander FS1914F Feuerschutztresor mit Fingerabdruckschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fire Commander FS1914F Feuerschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Fire Commander FS1914F Feuerschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Fire Commander FS1914F Feuerschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Fire Commander FS1914F Feuerschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Fire Commander FS1914F Feuerschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Fire Commander FS1914F Feuerschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Fire Commander FS1914F Feuerschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Fire Commander FS1914F Feuerschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Fire Commander FS1914F Feuerschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS1914F
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1914F
EAN/GTIN:
     5032548006157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE COMMANDER FS1914F bietet unübertroffenen Schutz für Dokumente, digitale Medien, Daten (mit optionalen Datenschutzeinsatz - FSDPI03) und Bargeld. BRANDSCHUTZ (PAPIER) – Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017-120 Papierstandard, bietet 120 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC DIP120 – 60DM Fire Test Standard, bietet bis zu 60 Minuten Brandschutz für DVDs, Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 2.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 25.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hochsicherheits-Touchscreen-Tastatur und Fingerabdrucksperre mit klarer LED-Anzeige, internem Alarm, Dual-Control, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig mit bis zu 128 Fingerabdrücken programmiert werden kann. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit 3 höhenverstellbaren Regalen oder Hängerigistraturrahmen für Hängemappen. Optionale ausziehbare Regale und Schubladen erhältlich. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Produktname:
Fire Commander
Feuerschutz (Papier):
120 Minuten
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Sturzgetestet:
Ja
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Höhenverstellbar:
Ja
Produkt-Serie:
FS1910-Serie
Schloss / Verriegelung:
Fingerabdruck-Schloss
Batterien erforderlich:
Ja
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Anz. Regale:
3
Typ der Batterien:
4 x AA
Äußere Abmessung (mm):
1685 x 1125 x 650
Batterien mitgeliefert:
Nein
Innen Abmessung (mm):
1505 x 945 x 440
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.966,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.117,69*
€ 2.520,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.094,97*
€ 2.493,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.022,75*
€ 2.407,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.983,71*
€ 2.360,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.966,30*
€ 2.339,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1911F
ab € 1.070,13*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1912F
ab € 1.493,69*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1913F
ab € 2.650,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.