Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURE Interior & Surface Cleaner, Allzweckreiniger für Oberflächen und Böden


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Cradle-to-cradle
EU-Ecolabel
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000473523
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     100892011
EAN/GTIN:
     7615400191314
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
SURE Interior & Surface Cleaner ist ein Teil der einzigartigen, auf Pflanzen basierenden und 100% biologisch abbaubaren Reinigungsprodukte, zur professionellen Unterhaltsreinigung. SURE Interieur& Oberflächenreiniger ist ein konzentrierter Allzweckreiniger für die Reinigung von Oberflächen, Böden, Wänden, Türen, Decken und allgemeinen Innenreinigung. 2 x 5 L Kanister

Eigenschaften

  • Geeignet für die Reinigung aller wasserfesten Oberflächen, einschließlich Aluminium und anderen weichen Metallen
  • Effektiv bei allen Wasserhärten
  • Enthält weder Duft- noch Farbstoffe
  • Enthält pflanzliche Wirkstoffe aus erneuerbaren Quellen
  • 100% biologisch abbaubar
  • Keine umweltgefährdende Einstufung und Kennzeichnung. Keine Gefährdung für Anwender

Vorteile

  • Wirtschaftlich dank hervorragender Reinigungswirkung schon bei geringer Dosierung
  • Trocknet schnell und streifenfrei
  • Schnellwirkend
  • Löst Fett und eingetrocknete Speisereste
  • Geringste Umweltauswirkungen
Weitere Informationen:
Umweltzertifikat:
Cradle-to-cradle/ EU-Ecolabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
6
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 22,61*
€ 31,84*
5 Tage
10
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,49*
€ 32,18*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,58*
€ 32,22*
3 Tage
10
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 23,39*
€ 33,53*
4 Tage
10
2
pro Stück
€ 8,90*
ab € 25,21*
€ 35,69*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 30,85*
€ 36,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,46*
€ 36,25
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,12*
€ 35,84
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 22,61*
€ 26,91
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 22,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 63,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
EDEL600
ab € 13,00558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.