Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierdornzange MicroCrimp 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierdornzange MicroCrimp 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10
Vierdornzange MicroCrimp 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10
Anzeigebereich, Zwangsvollendung des Crimpvorganges
Crimpbereich 0,03 – 10,0 mm² in 4 Modellen
Vierdornzange MicroCrimp 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10
Vierdornzange MicroCrimp 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10
Artikel-Nr.:
     CK77V-875000006
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     875000006
EAN/GTIN:
     4049002027031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
  • geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
  • Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
  • zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
8750 0000 6
EAN:
4049002027031
Gewicht:
640 g
Abmessung:
230 mm
Kapazität:
0,14 – 6,0 mm² / AWG 26 – 10
max. Ø Kontakt:
7,5 mm
Ausführung:
verchromt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,48*
€ 489,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,55*
€ 486,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,45*
€ 461,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,14*
€ 451,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,46*
€ 432,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
875004040
ab € 48,73*
Zubehör
Rennsteig
875004010
ab € 48,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.