Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handcrimpzange HPZ 80.1 im Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handcrimpzange HPZ 80.1 im Kunststoffkoffer
Handcrimpzange HPZ 80.1 im Kunststoffkoffer
Handcrimpzange HPZ 80.1 im Kunststoffkoffer
Handcrimpzange HPZ 80.1 im Kunststoffkoffer
Handcrimpzange HPZ 80.1 im Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     CK77V-6328015
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6328015
EAN/GTIN:
     4049002005213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • Hydraulische Zweihandcrimpzange im Metallkoffer zum Vercrimpen von Cu - und Al - Leiterquerschnitten 10 – 400 mm²
  • 180° drehbarer Crimpkopf zum Aufklappen zum Verbinder- und Gesenkwechsel
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
632 801 5
EAN:
4049002005213
Gewicht:
7.120 g
Abmessung:
700 x 260 x 110 mm
Kapazität (Cu):
10 — 400 mm²
Kapazität (Al):
10 — 300 mm²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.550,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,57*
€ 1.934,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,43*
€ 1.922,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,20*
€ 1.881,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,56*
€ 1.858,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,32*
€ 1.844,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
632-90640
ab € 181,57*
Zubehör
Rennsteig
632-90641
ab € 183,29*
Zubehör
Rennsteig
632-90642
ab € 181,84*
Zubehör
Rennsteig
632-90643
ab € 181,56*
Zubehör
Rennsteig
632-90638
ab € 182,54*
Zubehör
Rennsteig
632-90639
ab € 183,08*
Zubehör
Rennsteig
632005301
ab € 310,11*
Zubehör
Rennsteig
632007301
ab € 310,96*
Zubehör
Rennsteig
6324045
ab € 132,02*
Zubehör
Rennsteig
6324115
ab € 131,89*
Zubehör
Rennsteig
6324125
ab € 131,86*
Zubehör
Rennsteig
6324055
ab € 131,73*
Zubehör
Rennsteig
6324135
ab € 131,86*
Zubehör
Rennsteig
6324145
ab € 132,40*
Zubehör
Rennsteig
6324065
ab € 131,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.