Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz WM-Form 95/80, Cu 95 mm², Al 95 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz WM-Form 95/80, Cu 95 mm², Al 95 mm²
Crimpeinsatz WM-Form 95/80, Cu 95 mm², Al 95 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-6324105
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6324105
EAN/GTIN:
     4049002020056
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
WM Presseinsatz
WM-Form Presseinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
632 410 5
EAN:
4049002020056
Gewicht:
340 g
Abmessung:
80 mm
Kapazität (Cu):
95 mm²
Kapazität (Al):
95 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
63208001
ab € 2.206,17*
Zubehör
Rennsteig
6328015
ab € 1.559,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.