Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorncrimpeinsatz D35/80, Cu 35 mm², Al 35 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorncrimpeinsatz D35/80, Cu 35 mm², Al 35 mm²
Dorncrimpeinsatz D35/80, Cu 35 mm², Al 35 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-6323075
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6323075
EAN/GTIN:
     4049002019883
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
632 307 5
EAN:
4049002019883
Gewicht:
80 g
Abmessung:
80 mm
Kapazität (Cu):
35 mm²
Kapazität (Al):
35 mm²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
63208001
ab € 2.200,03*
Zubehör
Rennsteig
6328015
ab € 1.553,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.