Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Flachstecker und linke Fahnenstecker 1,25 - 6,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Flachstecker und linke Fahnenstecker 1,25 - 6,0 mm²
Crimpeinsatz für Flachstecker und linke Fahnenstecker 1,25 - 6,0 mm²
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 745-1 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624745-130
EAN/GTIN:
     4049002098109
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
crimpeinsatz flachstecker
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 745-1 3 0
EAN:
4049002098109
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
3
Kapazität:
1,25 – 2,5 mm² / 3,0 – 4,0 mm² / 4,0 – 6,0 mm²
Verbinder:
Flachstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,48*
€ 162,35*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 131,10*
€ 170,43*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 173,17*
€ 213,31*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 1.008,49*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 997,50*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 1.009,26*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 69,14*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.