Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Systemzange PEW 12 im Kunststoffkoffer, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimp-Systemzange PEW 12 im Kunststoffkoffer, verchromt
Crimp-Systemzange PEW 12 im Kunststoffkoffer, verchromt
Artikel-Nr.:
     CK77V-6241016
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6241016
EAN/GTIN:
     4049002014789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Gripzange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Dornpresszange
  • Kunststoffkoffer enthält:
  • PEW 12 ohne Crimpeinsatz und ohne Kontaktaufnahme
  • Montagezubehör
  • kann mit bis zu 7 Crimpeinsätzen und 4 Positionierhilfen bestückt werden
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 101 6
EAN:
4049002014789
Gewicht:
1.030 g
Abmessung:
265 x 220 x 50 mm
Ausführung:
verchromt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 74,15*
Zubehör
Rennsteig
624400983
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.