Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange PEW 9 für unisolierte Flachsteckverbinder 0,1 - 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange PEW 9 für unisolierte Flachsteckverbinder 0,1 - 2,5 mm²
Crimpzange PEW 9 für unisolierte Flachsteckverbinder 0,1 - 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-6190453
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6190453
EAN/GTIN:
     4049002026065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
  • optimiertes Zangensortiment für Installationsprofis
  • hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
  • garantiert optimale, lötfreie, elektrische Verbindungen
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
  • kompakte, leichte Bauweise
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
619 045 3
EAN:
4049002026065
Gewicht:
520 g
Abmessung:
215 mm
Ausführung:
brüniert
Kapazität:
0,1 – 0,25 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm²
Verbinder:
unisolierte Flachsteckverbinder
Anzahl der Nester:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.