Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsencrimpzange PEW 8.88 für 0,08 - 16,0 mm², brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülsencrimpzange PEW 8.88 für 0,08 - 16,0 mm², brüniert
Aderendhülsencrimpzange PEW 8.88 für 0,08 - 16,0 mm², brüniert
Art. Nr. 610 088 3 Fronteinführung bis max 16 mm2 – vorteilhaft bei kurzen Leiterenden
Zwangsvollendung des Crimpvorganges (mit Notentriegelung), nachjustierbarer Crimpdruck
Fronteinführung
Arbeitsbereich 0,08–16mm² (umschaltbar), automatische Einstellung durch abgestimmte Federnkombination
Artikel-Nr.:
     CK77V-6100883
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6100883
EAN/GTIN:
     4049002022814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • für einfachste Handhabung unter beengten Platzverhältnissen
  • extrem großer Anwendungsbereich in einem Werkzeug (Modell PEW 8.88)
  • quadratisches Crimpprofil mit 4 profilierten Crimpflächen
  • selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
  • Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Federstahl, spezialvergütet
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
610 088 3
EAN:
4049002022814
Gewicht:
520 g
Abmessung:
190 mm
Ausführung:
brüniert
Anzahl der Nester:
1
Aderendhülsen:
0,08 – 16,0 mm² / AWG 28 – 6
Twin-Aderendhülsen:
2x 0,25 – 6,0 mm² / 2x AWG 22 – 8
Crimpflächen:
4 profilierte Crimpflächen
Kontakteinführung:
Fronteinführung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
610903
ab € 271,35*
Zubehör
Rennsteig
610922
ab € 162,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.