Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantlöffelschaber 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantlöffelschaber 100 mm
Dreikantlöffelschaber 100 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4641000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4641000
EAN/GTIN:
     4049002008443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreikant-Löffelschaber
Handschaber
dreikant-löffelschaber rennsteig
dreikant löffelschaber
  • schlanke ergonomische Bauweise
  • verschleißfreie Pulverbeschichtung
  • Wirkfläche geschliffen
  • legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
464 100 0
EAN:
4049002008443
Gewicht:
75 g
Abmessung:
200 mm
Klingenlänge:
100 mm
Material:
8-kant
Profil:
8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.