Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner SB 150 x 16 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körner SB 150 x 16 x 6 mm
Körner SB 150 x 16 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4351500SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4351500SB
EAN/GTIN:
     4049002023316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner
rennsteig körner
körner
körner 150mm
  • geschliffene und polierte Oberfläche
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7250
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
435 150 0 SB
EAN:
4049002023316
Gewicht:
216 g
Abmessung:
150 mm
Durchmesser Spitze:
6 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Profil:
8-kant
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.