Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner 150 x 12 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körner 150 x 12 x 5 mm
Körner 150 x 12 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4331500
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4331500
EAN/GTIN:
     4049002002410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner
rennsteig körner
körner
körner 150mm
  • geschliffene und polierte Oberfläche
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7250
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
433 150 0
EAN:
4049002002410
Gewicht:
118 g
Abmessung:
150 mm
Durchmesser Spitze:
5 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Profil:
8-kant
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.