Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenmeißel 6 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutenmeißel 6 mm, lackiert
Nutenmeißel 6 mm, lackiert
Nutenmeißel 6 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3920061
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3920061
EAN/GTIN:
     4049002002151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutenmeißel
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
schlitzmeissel rennsteig
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6455
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
392 006 1
EAN:
4049002002151
Gewicht:
81 g
Abmessung:
150 mm
Länge:
150 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
8-kant | 10 mm
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitzmeißel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.