Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikermeißel mit Handschutz 12 x 300 mm, 8-kant 10 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrikermeißel mit Handschutz 12 x 300 mm, 8-kant 10 mm, lackiert
Elektrikermeißel mit Handschutz 12 x 300 mm, 8-kant 10 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3613031
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3613031
EAN/GTIN:
     4049002008610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
maurermeißel 300mm rennsteig
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
361 303 1
EAN:
4049002008610
Gewicht:
214 g
Abmessung:
300 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
8-kant | 10 mm
Breite:
12 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.