Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel SB 23 x 250 mm, 8-kant 16 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel SB 23 x 250 mm, 8-kant 16 mm, poliert
Maurermeißel SB 23 x 250 mm, 8-kant 16 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3502500SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3502500SB
EAN/GTIN:
     4049002011368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeißel 250 mm
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7254
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
350 250 0 SB
EAN:
4049002011368
Gewicht:
399 g
Abmessung:
250 mm
Länge:
250 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
8-kant | 16 mm
Breite:
23 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.