Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel mit Handschutz 29 x 350 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel mit Handschutz 29 x 350 mm, lackiert
Maurermeißel mit Handschutz 29 x 350 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3413501
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3413501
EAN/GTIN:
     4049002001284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeissel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7254
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
341 350 1
EAN:
4049002001284
Gewicht:
807 g
Abmessung:
350 mm
Länge:
350 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, maurermeißel 350mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.