Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel mit Handschutz 29 x 300 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel mit Handschutz 29 x 300 mm, poliert
Maurermeißel mit Handschutz 29 x 300 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3413000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3413000
EAN/GTIN:
     4049002001239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
maurermeißel 300mm rennsteig
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7254
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
341 300 0
EAN:
4049002001239
Gewicht:
708 g
Abmessung:
300 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
29 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.