Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel SB 29 x 350 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel SB 29 x 350 mm, lackiert
Maurermeißel SB 29 x 350 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3403501SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3403501SB
EAN/GTIN:
     4049002011269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeissel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7254
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
340 350 1 SB
EAN:
4049002011269
Gewicht:
699 g
Abmessung:
350 mm
Länge:
350 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, maurermeißel 350mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.