Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel SB 29 x 300 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel SB 29 x 300 mm, lackiert
Maurermeißel SB 29 x 300 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3403001SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3403001SB
EAN/GTIN:
     4049002011221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
maurermeißel 300mm rennsteig
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7254
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
340 300 1 SB
EAN:
4049002011221
Gewicht:
598 g
Abmessung:
300 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
29 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.