Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel SB 26 x 200 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel SB 26 x 200 mm, lackiert
Maurermeißel SB 26 x 200 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3402001SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3402001SB
EAN/GTIN:
     4049002011184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 200x10x12 mm
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7254
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
340 200 1 SB
EAN:
4049002011184
Gewicht:
320 g
Abmessung:
200 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 20 x 12 mm
Breite:
26 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.