Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel 26 x 200 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel 26 x 200 mm, lackiert
Maurermeißel 26 x 200 mm, lackiert
Know How unterm Lack: vergüteter Sicherheitsschlagkopf
hochwertige Lackierung, Laserkennzeichnung
konisches Blatt verhindert Klemmen, poliertes Blatt, geschliffene Schneide, optional poliert oder lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3402001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3402001
EAN/GTIN:
     4049002001185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 200x10x12 mm
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7254
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
340 200 1
EAN:
4049002001185
Gewicht:
302 g
Abmessung:
200 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 20 x 12 mm
Breite:
26 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
108 UNI
ab € 3,50*
Zubehör
Rennsteig
4296011
ab € 493,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.