Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel 26 x 200 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel 26 x 200 mm, poliert
Maurermeißel 26 x 200 mm, poliert
Know How unterm Lack: vergüteter Sicherheitsschlagkopf
hochwertige Lackierung, Laserkennzeichnung
konisches Blatt verhindert Klemmen, poliertes Blatt, geschliffene Schneide, optional poliert oder lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3402000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3402000
EAN/GTIN:
     4049002001178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 200x10x12 mm
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7254
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
340 200 0
EAN:
4049002001178
Gewicht:
302 g
Abmessung:
200 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 20 x 12 mm
Breite:
26 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4296010
ab € 538,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.