Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel 4 x 125 mm, 8-kant 10 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel 4 x 125 mm, 8-kant 10 mm, poliert
Kreuzmeißel 4 x 125 mm, 8-kant 10 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3221250
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3221250
EAN/GTIN:
     4049002026386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
rennsteig kreuzmeißel
kreuzmeißel
kreuzmeißel 125 mm
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6451
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
322 125 0
EAN:
4049002026386
Gewicht:
100 g
Abmessung:
125 mm
Länge:
125 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
8-kant | 10 mm
Breite:
5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4210000
ab € 14,22*
Zubehör
Rennsteig
4210010
ab € 17,87*
Zubehör
Rennsteig
4210020
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.