Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel mit Handschutz 9 x 300 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel mit Handschutz 9 x 300 mm, lackiert
Kreuzmeißel mit Handschutz 9 x 300 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3213001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3213001
EAN/GTIN:
     4049002000997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel 300mm
kreuzmeißel
rennsteig kreuzmeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6451
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
321 300 1
EAN:
4049002000997
Gewicht:
705 g
Abmessung:
300 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.