Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel mit Handschutz 9 x 250 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel mit Handschutz 9 x 250 mm, lackiert
Kreuzmeißel mit Handschutz 9 x 250 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3212501
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3212501
EAN/GTIN:
     4049002000959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel 250 mm
kreuzmeißel
rennsteig kreuzmeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6451
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
321 250 1
EAN:
4049002000959
Gewicht:
559 g
Abmessung:
250 mm
Länge:
250 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
9 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.