Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel 9 x 250 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel 9 x 250 mm, poliert
Kreuzmeißel 9 x 250 mm, poliert
hochwertige Lackierung, Laserkennzeichnung
Know How unterm Lack: komplett gehärtet, vergüteter Sicherheitsschlagkopf
poliertes Blatt, geschliffene Schneide, optional poliert oder lackiert
Kreuzmeißel 9 x 250 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3202500
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3202500
EAN/GTIN:
     4049002000928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel 250 mm
kreuzmeißel
rennsteig kreuzmeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6451
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
320 250 0
EAN:
4049002000928
Gewicht:
440 g
Abmessung:
250 mm
Länge:
250 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4292010
ab € 276,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.