Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel 7 x 175 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel 7 x 175 mm, poliert
Kreuzmeißel 7 x 175 mm, poliert
hochwertige Lackierung, Laserkennzeichnung
Know How unterm Lack: komplett gehärtet, vergüteter Sicherheitsschlagkopf
poliertes Blatt, geschliffene Schneide, optional poliert oder lackiert
Kreuzmeißel 7 x 175 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3201750
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3201750
EAN/GTIN:
     4049002000881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
rennsteig kreuzmeißel
kreuzmeißel
kreuzmeißel 175mm
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6451
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
320 175 0
EAN:
4049002000881
Gewicht:
200 g
Abmessung:
175 mm
Länge:
175 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 17 x 11 mm
Breite:
7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.