Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel SB 6 x 150 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel SB 6 x 150 mm, lackiert
Kreuzmeißel SB 6 x 150 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3201501SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3201501SB
EAN/GTIN:
     4049002010873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeissel 150mm
kreuzmeißel
rennsteig kreuzmeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6451
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
320 150 1 SB
EAN:
4049002010873
Gewicht:
173 g
Abmessung:
150 mm
Länge:
150 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 17 x 11 mm
Breite:
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.