Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel SB 5 x 125 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel SB 5 x 125 mm, lackiert
Kreuzmeißel SB 5 x 125 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3201251SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3201251SB
EAN/GTIN:
     4049002010859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
rennsteig kreuzmeißel
kreuzmeißel
kreuzmeißel 125 mm
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6451
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
320 125 1 SB
EAN:
4049002010859
Gewicht:
112 g
Abmessung:
125 mm
Länge:
125 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 17 x 11 mm
Breite:
5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.