Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel 4 x x100 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel 4 x x100 mm, lackiert
Kreuzmeißel 4 x x100 mm, lackiert
hochwertige Lackierung, Laserkennzeichnung
Know How unterm Lack: komplett gehärtet, vergüteter Sicherheitsschlagkopf
poliertes Blatt, geschliffene Schneide, optional poliert oder lackiert
Kreuzmeißel 4 x x100 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3201001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3201001
EAN/GTIN:
     4049002024658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
rennsteig kreuzmeißel
kreuzmeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6451
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
320 100 1
EAN:
4049002024658
Gewicht:
65 g
Abmessung:
100 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 14 x 9 mm
Breite:
5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.