Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 12 x 125 mm, 8-kant 10 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 12 x 125 mm, 8-kant 10 mm, lackiert
Flachmeißel 12 x 125 mm, 8-kant 10 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3121251
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3121251
EAN/GTIN:
     4049002023217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeissel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
312 125 1
EAN:
4049002023217
Gewicht:
73 g
Abmessung:
125 mm
Länge:
125 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
8-kant | 10 mm
Breite:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.